Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-0663529
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198765585
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Dumo Cut 655 Gr.8

Schnittschutzhandschuh DumoCut® 655

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Nahtloses Trikot mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Träger: Glasfaser, Polyamid, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 230–90 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
290 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1.05 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Glasfaser
Material Innenfutter:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
feuchtigkeitsabweisend
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grün
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4441
Nebenfarbe Material Handschuh:
blau
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,33*
3 Tage
150
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 6,22*
7 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,61*
2 Tage
140
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 6,94*
Lager 223
150
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 8,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
065510141E
ab € 5,51*
Ähnlich
KCL
065509141E
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.