Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-0663614
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198773603
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Chemikalienhandschuh Tricotril 736 Gr.10

Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Ausführung:
• Breite Chemikalienbeständigkeit
• Gute mechanische Belastbarkeit sowie gute griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
• Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
• Naturlatexfrei
• Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
• antistatisch
• Stulpe
• Komplett beschichtet
• Profilierung
• AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie
Material: Träger: Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 290–310 mm
Stärke: 1,5 ± 0,2 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Reinigungsdienstleister
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
310 mm
Länge von:
290 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Griffprofil:
profiliert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8-11
Materialstärke:
1.5 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
latexfrei
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grün
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3121
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, arbeitshandschuhe kcl
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,21*
3 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 15,90*
1 Tag
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,07*
1 Tag
50
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 13,70*
€ 16,15*
Lager 223
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 21,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073611141X
ab € 12,91*
Sonstiges
KCL
073608141X
ab € 12,89*
Sonstiges
KCL
073609141X
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.