Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Dübel SX 8 X 40 Nr.70008 (VE=100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Dübel SX 8 X 40 Nr.70008 (VE=100)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Dübel SX 8 X 40 Nr.70008 (VE=100)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Dübel SX 8 X 40 Nr.70008 (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-3551011
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     70008
EAN/GTIN:
     4006209700082
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel

FISCHER Dübel SX 8 X 40 Nr.70008 (VE=100)

Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8mm
Dübellänge:
40mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Rand
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6,0mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100C62
net_weight:
181.00GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26500
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,0554*
€ 0,0796*
5 Tage
690
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0874*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0552*
€ 0,0876*
Lager 223
1500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0683*
€ 0,0977*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,0747*
€ 0,1072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
070005
ab € 0,0252*
Zubehör
fischer
070006
ab € 0,03504*
Zubehör
fischer
070012
ab € 0,1469*
Zubehör
fischer
070014
ab € 0,2774*
Zubehör
fischer
070021
ab € 0,102*
Zubehör
fischer
070022
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.