Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELSX8X40 FISCHER Dübel, SX Plus 8x40 Standard, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Fischer SX Plus-Dübel Anwendung
Anwendungsbeispiel: Fischer SX Plus-Dübel Anwendung
Anwendungsbeispiel: Fischer SX Plus-Dübel Anwendung
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL SX8X40
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL SX8X40
EAN/GTIN:
     4006209700082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden. Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben Vorteile: -spezielle Fixierflügel sorgen für eine Fixierung der Schraube, wodurch Überkopf-Anwendungen erleichtert werden, -die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe, -als Langversion mit hoher Tragkraft in Lochbaustoffen, Porenbeton oder bei Putzüberbrückung, -der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bohrlochdurchmesser:
8 MM
min. Bohrlochtiefe:
50 MM
Dübellänge:
40 MM
min. Plattendicke:
40 MM
Schraubendurchmesser:
4,5 - 6 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, DUBELSX8X40, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Dübel aus Kunststoff, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel, SX Plus-Dübel, SX-Dübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0877*
€ 0,1056*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,25*
€ 7,56*
Lager 955
201
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,63*
€ 8,10*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,81*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A Forged Tool
13010650
ab € 0,0256*
Ähnlich
fischer
070005
ab € 0,0262*
Ähnlich
fischer
070006
ab € 0,03584*
Ähnlich
fischer
070012
ab € 0,1427*
Ähnlich
fischer
070014
ab € 0,2774*
Ähnlich
fischer
070021
ab € 0,1139*
Ähnlich
fischer
070022
ab € 0,1739*
Ähnlich
fischer
70010
ab € 0,0978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.