Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A / 8-tlg. SW 8-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A / 8-tlg. SW 8-19
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A / 8-tlg. SW 8-19
Artikel-Nr.:
     223-4010234
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784097178
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze format

FORMAT Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A / 8-tlg. SW 8-19

Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung im Karton.
Satzinhalt: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784097178
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
387
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,11*
1 Tag
387
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,33*
2 Tage
387
1
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 8,76*
4 Tage
392
1
€ 4,30*
ab € 6,23*
€ 9,22*
Lager 223
387
1
€ 8,50*
ab € 6,88*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784096997
ab € 0,60*
Zubehör
Format
4317784097000
ab € 0,62*
Zubehör
Format
4317784097024
ab € 0,75*
Zubehör
Format
4317784097031
ab € 0,80*
Zubehör
Format
4317784097062
ab € 0,99*
Zubehör
Format
4317784097086
ab € 1,43*
Zubehör
Format
4317784096973
ab € 0,50*
Zubehör
Format
4317784096980
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.