Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm QSN 600 FH Drehmomentschrauber Typ QSN 1-6 Nm
Artikel-Nr.:
     223-4011624
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400169
EAN/GTIN:
     4002805921098
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-6Nm

Drehmoment-Schraubendreher Nr. 756

Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4"-Bits oder mit Adapterstück für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze geeignet. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale.

Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle.

Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Skalenbereich in (Nm) min.:
1 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
6 N·m
Skalenteilung:
0,1 N·m
Auslösegenauigkeit:
±6 %
Farbe:
rot
Länge:
196 mm
Herstellerartikelnummer:
1400169
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 206,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 212,98*
€ 4,90*
ab € 188,08*
€ 213,20*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 216,34*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 221,36*
€ 244,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.