Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm 7 UR 8 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 8 mm
Artikel-Nr.:
     223-4021589
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297256
EAN/GTIN:
     4010886889350
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

GEDORE Ratschenschlüssel, umschaltbar 8mm

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
140 mm
Maulstärke:
3,8 mm
Ringstärke:
7 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
2297256
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 14,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,26*
€ 15,36*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 15,47*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 15,70*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 14,07*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 10
ab € 12,80*
Ähnlich
Gedore
7 UR 11
ab € 13,45*
Ähnlich
Gedore
7 UR 12
ab € 13,52*
Ähnlich
Gedore
7 UR 13
ab € 13,50*
Ähnlich
Gedore
7 UR 14
ab € 16,34*
Ähnlich
Gedore
7 UR 15
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
7 UR 16
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
7 UR 17
ab € 18,20*
Ähnlich
Gedore
7 UR 9
ab € 12,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821440
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.