Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade 7 R 22 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 22 mm
Artikel-Nr.:
     223-4021807
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297191
EAN/GTIN:
     4010886889244
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

GEDORE Schlüsselknarre Nr. 7R 22mm gerade

Maulschlüssel mit Ringratsche

Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
292 mm
Maulstärke:
7,2 mm
Ringstärke:
13,3 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
2297191
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 22,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,40*
€ 23,45*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 23,48*
7 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 23,84*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 21,98*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 16,73*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,28*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,05*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,20*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 62,16*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 71,93*
Ähnlich
PROMAT
4000821499
ab € 10,25*
Ähnlich
RS Pro
487040
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.