Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Hobbymesser Nr. 0-10-598


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Hobbymesser Nr. 0-10-598 Hobbymesser 0-10-598 STANLEY
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Hobbymesser Nr. 0-10-598 Hobbymesser 0-10-598 STANLEY
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Hobbymesser Nr. 0-10-598 Hobbymesser 0-10-598 STANLEY
Artikel-Nr.:
     223-4310138
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-598
EAN/GTIN:
     5000366105987
Suchbegriffe:
Klappmesser
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Bastelmesser

STANLEY Hobbymesser Nr. 0-10-598

Hobbymesser

Ausführung: Mit rundem Metallgriff und Arretierungsmechanismus. Lieferung mit 2 geraden Klingen.

Anwendung: Für sehr genaue Schneidarbeiten.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für sehr genaue Schneidarbeiten
Grifflänge:
50 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
110 mm
Lieferumfang:
Mit 2 Klingen
Griffmaterial:
Metall
Klingenlänge:
60 mm
Länge geöffnet:
110 mm
Länge geschlossen:
50 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
272
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,11*
4 Tage
231
1
€ 4,79*
ab € 6,06*
€ 8,28*
2 Tage
272
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,28*
1 Tag
272
1
€ 7,90*
ab € 6,10*
€ 8,30*
Lager 223
272
1
€ 8,50*
ab € 7,78*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-411
ab € 2,41*
Zubehör
Stanley
1-11-221
ab € 20,98*
Zubehör
Stanley
0-11-221
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,93*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,28*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 16,66*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.