Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     223-4410178
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EHZ30-2K
EAN/GTIN:
     4008158030661
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge

BESSEY Einhandzwinge 300x100mm 2-Komponenten-Griff

Spannkraft von bis zu 3.500 N
Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen
Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar
Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
300mm
Ausladung:
100mm
Schiene:
19,5x9,5mm
Rabattgruppe (1000):
V2
Nettogewicht:
1,25kg
Stück/VPE:
6
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 34,97*
1
€ 4,90*
ab € 29,24*
€ 35,03*
3 Tage
84
1
€ 4,79*
ab € 29,50*
€ 35,27*
10 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 36,20*
Lager 223
97
1
€ 8,50*
ab € 39,41*
€ 46,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,26*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ60-2K
ab € 34,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.