Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Hohlbeitel mit Holzheft DIN5142 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KIRSCHEN KIRSCHEN Hohlbeitel mit Holzheft DIN5142 12mm Hohlbeitel DIN5142 12mm Kirsche
Artikeldetailsicht KIRSCHEN KIRSCHEN Hohlbeitel mit Holzheft DIN5142 12mm Hohlbeitel DIN5142 12mm Kirsche
Artikeldetailsicht KIRSCHEN KIRSCHEN Hohlbeitel mit Holzheft DIN5142 12mm Hohlbeitel DIN5142 12mm Kirsche
Artikel-Nr.:
     223-4410333
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016649141123
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel

KIRSCHEN Hohlbeitel mit Holzheft DIN5142 12mm

Hohlbeitel mit Holzheft Nr. 1431
• Werkzeug-Spezialstahl
• Weißbuchenheft
• Ulmer Form
• Geschmiedet und poliert
• DIN 5242
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5242
Griffform:
Ulmer Form
Seitenfase:
Nein
Klingenform:
halbkreisförmig
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenbreite:
12 mm
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenveredelung:
poliert
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 20,00*
9 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 20,06*
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 15,70*
€ 20,10*
1
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 20,14*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 21,60*
€ 27,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,28*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 16,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 26,47*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 27,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 21,37*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,74*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,63*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,40*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.