Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410510 Herst.-Nr.: EZS60-8 EAN/GTIN: 4008158034614 |
| |
|
| | |
| BESSEY Einhand-Zwinge EZS 600x80mm Spannkraft bis zu 2.000 N Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene SB-verpackt Weitere Informationen: | | Spannweite: | 600mm | Ausladung: | 80mm | Spreizweite vorn: | 170-810mm | Schiene: | 19x6mm | Rabattgruppe (1000): | V3 | Nettogewicht: | 1,04kg | Stück/VPE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,51* | € 24,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,30* | € 24,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,27* | € 25,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,14* | € 26,83* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 28,42* | € 33,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|