Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifstift DZY-N 4,0-5/3 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DZY-N 4,0-5/3 D 126 Schleifstift Diamant D126zylindrisch 4x5x3mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DZY-N 4,0-5/3 D 126 Schleifstift Diamant D126zylindrisch 4x5x3mm Pferd
Artikel-Nr.:
     223-4611590
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36004010
EAN/GTIN:
     4007220119228
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

Diamant-Schleifstift DZY-N 4,0-5/3 D 126

Diamant-Schleifstift, Zylinderform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Ab Ø 8 mm mit Aussparung an der Stirnfläche.
Weitere Informationen:
Ø x Höhe:
4 x 5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Hartmetall:
empfohlen
NE-Metall:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Ferrit:
bedingt geeignet
Keramik:
empfohlen
Glas:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
DZY-N 4,0- 5/3D126
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
5
€ 5,00*
ab € 7,81*
€ 9,37*
1 Tag
15
5
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 9,75*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,82*
7 Tage
305
5
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 9,89*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 10,52*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.