Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilraspel PF 1512 VZ 200 H1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Feilraspel PF 1512 VZ 200 H1/1 Spezialfeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.18, Hieb: Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1512
Artikeldetailsicht PFERD Feilraspel PF 1512 VZ 200 H1/1 Spezialfeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.18, Hieb: Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1512
Artikeldetailsicht PFERD Feilraspel PF 1512 VZ 200 H1/1 Spezialfeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.18, Hieb: Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1512
Artikeldetailsicht PFERD Feilraspel PF 1512 VZ 200 H1/1 Spezialfeilen PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.18, Hieb: Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1512
Artikel-Nr.:
     223-4728883
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11232206
EAN/GTIN:
     4007220542149
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Feilraspel PF 1512 VZ 200 H1/1

  • Schruppen und grobes Zerspanen mit dem gleichen Werkzeug.
  • Vielseitig einsetzbar.

  • Aluminium
  • Bronze
  • Stahl
  • Holz

  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung

  • Handeinsatz

Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit unterschiedlichen Hieben auf beiden flachen Seiten. Ausführung mit Angel und Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb 1 auf Vorderseite zum Schruppen, Raspelhieb 1 auf Rückseite zum Raspeln und eine gehauene Kante. Kombination aus Kreuzhieb einerseits und umseitigem Raspelhieb zum groben Schruppen und Zerspanen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1512
Breite:
20mm
Hieb:
Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1
Höhe:
5mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge [inch]:
8Inch
Länge:
200mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
413
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,09*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,73*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 7,74*
5 Tage
263
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 7,75*
Lager 223
5 Tage
410
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.