Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6655823
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508430
EAN/GTIN:
     4018949508828
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 10

MEDIO CUT 3, Montagehandschuh schnittfest, PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

MEDIO CUT 3, Montagehandschuh schnittfest, PU, Gr. 10

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe B
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip
Schnittschutz B
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Hybridgarn
Material:
13 Gauge Hybridgarn mit Glasfaser
Farbe:
grau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Schnittschutz
EN 388:
4X43B
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,12*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,18*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,18*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,24*
Lager 223
120
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,34*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,21*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,50*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.