Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-6671251
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     901300
EAN/GTIN:
     4018949901094
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9

ERFURT, Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester/Nitril

Gr. 7-12, Kat. II, EN 388

ERFURT, Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester/Nitril, Gr. 9

Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitril Beschichtung
starker Trocken-Grip
3/4 getaucht
Strickbund

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
weiß/gelb
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Gelb/Blau Nitriler
EN 388:
4121X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,16*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,21*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Lager 223
72
12
€ 8,50*
ab € 0,89*
€ 1,28*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,50*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,78*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.