| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681297 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208000541 |
| |
|
| | |
| DUPONT Einwegoverall Tyvek Classic Plus Gr.XL Einweganzug Tyvek® 600 Plus Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B Ausführung: • Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit • Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz • Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird • Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Farbe: weiß-blau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 14605:2005 + A1:2009 | Basis: | Schutzoverall | Farbe: | weiß/blau | Normen: | DIN EN 14605; DIN EN ISO 13982-1; DIN EN 13034; DIN EN 1073-2; DIN EN 14126; DIN EN 1149-5 | Branche: | chemische Industrie | Größe: | XL | Material: | Polyethylen (HDPE) | Kategorie: | Kat. III | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | weiß | Nebenfarbe: | blau | Ausstattung: | Kapuze | Gefährdung: | kontaminierte und radioaktive Partikel | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Verarbeitung Naht: | überklebt | Weitenverstellung: | Gummizug (Kapuze) | Eigenname Material: | Tyvek® | Besonderheit Material: | antistatisch | zusätzliche Schutzfunktion: | Typ 4B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,98* | € 7,12* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,61* | € 7,78* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,34* | € 8,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,24* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|