Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP
Artikel-Nr.:
     223-6682408
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526319
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP

FORMAT Montagehandschuh MechanicOILGRIP

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Chemikalien
• Hohe Hitzebeständigkeit und Zugfestigkeit
• Nahtlos gestrickt
• Langlebige NBR-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen
Anwendungsbereiche: Ölige und nasse Materialien, schmutzige Arbeitsbereiche
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Farbe: schwarz
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Gauge:
15
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
50
10
€ 8,50*
ab € 1,71*
€ 2,43*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,74*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,78*
€ 2,91*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 9,95*
ab € 18,11*
€ 22,30*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.