| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1830180007 Herst.-Nr.: 4317784526319 EAN/GTIN: 4317784526319 |
| | |
|
| | |
| FORMAT MechanicOILGRIP Ausführung: • Flüssigkeitsfeste, langlebige NBR-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Chemikalien • Hohe Hitzebeständigkeit und Zugfestigkeit Einsatzbereiche: Ölige und nasse Materialien, schmutzige Arbeitsbereiche Norm: EN 388 Material: Nylon, Nitril Gauge: 15 Größe: 7–11 Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, chemikalienhandschuh einfach, nylon montagehandschuh, 30180007, Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,16* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,71* | € 2,43* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,78* | € 2,52* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,72* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|