Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3
Artikel-Nr.:
     223-6682417
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526401
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-3

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 3

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Ausführung:
• Flüssigkeitsfeste, langlebige Beschichtung
• Strapazierfähig
• Sehr dünnes und elastisches Material
• Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie
Material: Träger: Hochleistungs-Polyethylenfaser, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: schwarz-grün
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (PE-HD)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
flüssigkeitsdicht
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4343
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
920
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 4,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 4,49*
Lager 223
800
10
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 5,55*
5 Tage
72
1
€ 9,95*
ab € 28,47*
€ 38,00*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.