Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm
Artikel-Nr.:
     223-8003800
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450d-13
EAN/GTIN:
     4000896028450
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 13mm 14x18mm

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 56.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 7 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Schaft:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
6450d-13
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 38,80*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 31,10*
€ 39,59*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 40,54*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 32,50*
€ 41,27*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 41,68*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.