Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8003807
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450c-16
EAN/GTIN:
     4000896028382
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 9x12mm

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 mm
  • Abmessungen / Länge: 43 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 20 mm
  • Kopfstärke a: 7.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 35 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Schaft:
9 x 12 mm
Stichmaß:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
6450c-16
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 32,22*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 26,44*
€ 34,51*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 26,94*
€ 35,36*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,21*
€ 35,50*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 36,30*
€ 46,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.