Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm
Artikel-Nr.:
     223-8003811
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450c-12
EAN/GTIN:
     4000896028344
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 12mm 9x12mm

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 38.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 5.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 27.5 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Schaft:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Herstellerartikelnummer:
6450c-12
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,79*
€ 34,83*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 35,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 36,12*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 36,39*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.