Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8003813
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450c-10
EAN/GTIN:
     4000896028320
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 5.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 24.5 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schaft:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Herstellerartikelnummer:
6450c-10
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 32,59*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 34,61*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 27,20*
€ 35,45*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,31*
€ 35,62*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 36,54*
€ 46,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.