Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8023915 Herst.-Nr.: 0601081301 EAN/GTIN: 3165140780070 |
| |
|
| | |
| BOSCH Wallscanner D-Tect 120 + L-Boxx Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien. Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich, während über den Centre Finder die exakte Mitte eines Objekts lokalisiert wird. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen, wenn es z. B. darum geht, Wasser führende Rohre und Kabel zu orten oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden. Der D-tect 120 Professional verfügt über ein einfaches User Interface mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von 12 cm orten. Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf gefundene Objekte in der Wand hingewiesen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Quickstart Karte. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) Weitere Informationen: | | Höhe: | 194 mm | Länge: | 249 mm | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 600 W | Drehzahlvorwahl: | Nein | Gewindeschneiden: | Ja | Rechts-/Linkslauf: | Ja | Drehmoment 1. Gang: | 20 N·m | Bürstenloser Motor: | Nein | Gewicht [Gramm]emäß EPTA: | 1.7 kg | Schalldruckpegel LPA: | 83 dB(A) | Schalldruckpegel LpA: | 83 dB(A) | Schallleistungspegel LWA: | 94 dB(A) | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Bohrfutterspannweite (max.): | 10 mm | Bohrfutterspannweite (min.): | 1 mm | Beleuchtung (Arbeitsbereich): | Nein | Bohrdurchmesser in Holz 1. Gang (max.): | 25 mm | Bohrdurchmesser in Stahl 1. Gang (max.): | 10 mm | Leerlaufdrehzahl 1. Gang (max.): | 2600 r/min | Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.): | 0 r/min | Konstantelektronik (Lastdrehzahl): | Nein | Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA: | 3 dB(A) | Bohrdurchmesser in Leichtmetall 1. Gang (max.): | 10 mm | Bitaufnahme in Bohrfutteraufnahmespindel: | Nein | Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA: | 3 dB(A) | Triaxialer Vibrationswert Bohren in Stahl: | 5 m/s² | Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1): | II | Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl): | 1.5 m/s² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Metalldetektor, Metallortungsgerät, Metallscanner, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabelprüfgerät bosch, kabelader prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,53* | € 266,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,64* | € 266,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 245,01* | € 269,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 250,52* | € 272,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 333,73* | € 360,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|