Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8026353
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198761600
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.10

Montagehandschuh Camapur® Comfort 616+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
• Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Waschbar
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrücken frei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,52*
10 Tage
260
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,56*
2 Tage
420
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,59*
2 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,21*
€ 2,72*
Lager 223
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,08*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,07*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,07*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.