Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8026414
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490489588
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-601 Gr.9

Montagehandschuh HyFlex® 11-601

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 200–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.1.A.
WGNr.:
304A
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
624
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,92*
2 Tage
624
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,02*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,25*
6 Tage
143
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,62*
€ 2,29*
Lager 223
576
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 2,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601080
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.