Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8026470
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198766568
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.6

Montagehandschuh GemoMech® 665+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
• Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
• Hohe Standzeiten, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
6
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
215 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1.3 mm
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,81*
6 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,87*
2 Tage
160
10
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,06*
7 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,28*
Lager 223
160
10
€ 8,50*
ab € 4,01*
€ 5,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,65*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.