| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026512 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198755012 |
| |
|
| | |
| KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550 Schnittschutzhandschuh Waredex Work® 550 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Ausführung: • Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere • Sehr guter Tragekomfort • Gutes Tastempfinden • Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen • Feuchtigkeitsabweisend • Sicherer Abschluss des Handgelenks • Sehr gute Feinfühligkeit • Geraute Beschichtung für sicheren Griff • Nahtloses Trikot • Strickbund • Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern Material: Träger: HPPE-Faser, Glas, Polyamid, Beschichtung: Polyurethan Länge: 235–265 mm Farbe: beige-grau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Gauge: | 13 | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Größe: | 11 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Länge bis: | 265 mm | Länge von: | 235 mm | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | Schnitte | Griffprofil: | geraut | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 6-11 | Materialstärke: | 1.1 mm | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Spectra® | Farbe Beschichtung: | grau | Material Handschuh: | Glasfaser | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | waschbar | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | beige | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4541 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,62* | € 10,62* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,12* | € 11,18* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 9,08* | € 11,39* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,01* | € 11,51* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,80* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 143,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|