Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8026642
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198766483
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Montagehandschuh Gemo Mech 664 Gr.8

GemoMech
  • Nitrilschaumbeschichtung
  • grau/schwarz
  • Mit dem GemoMech 664 hat KCL einen Handschuh als Ergänzung zur sehr erfolgreichen Camapur-Reihe entwickelt. Der GemoMech 664 überzeugt durch eine elegante Passform, sehr gute Feinfühligkeit und extrem gute mechanische Belastbarkeit. Durch eine spezielle Beschichtung aus einem Nitrilschaum ergibt sich eine herausragende Griffigkeit bei öligen/rutschigen Gegenständen und Tätigkeiten. Die Innenhandbeschichtung des Handschuhs ist wasserabweisend. Durch die schwarze Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht.
  • 3121X
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
215 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1.3 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3121
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
115
10
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 3,82*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,89*
8 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,29*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 4,33*
Lager 223
50
10
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 6,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.