GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18034
Comfort Flex Schlauch (1/2"), 20 m Set
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet
• UV-beständig
• Gewinde für Wasserhähne mitt 33,3 mm (1'') oder 26,5 mm (3/4'')
• Inhalt: 20 m Classic-Schlauch 13 mm (1/2''), Original GARDENA Systemteilen (1 x Reinigungsspritze, 1 x Wasserstop, 1 x Schlauchverbinder, 1 x Hahnverbinder, 1 x Adapter)
Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.