Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Gartenschlauch
>
Artikel
GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 30 m, 18036
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8032593
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4078500001717
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gardena gartenschlauch 30 m
gartenschlauch gardena
GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 30 m, 18036
Comfort Flex Schlauch
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet
• UV-beständig
Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Branche:
Privathaushalte
Berstdruck:
25 bar
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Wasserförderung
Schlauchlänge:
30 m
Anzahl Einlagen:
1 St.
Weichmacherfrei:
Ja
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Beständigkeit Seele:
UV-beständig
Innendurchmesser [Zoll]:
1/2 in
Innendurchmesser [metrisch]:
13 mm
... >
Garten
>
Bewässerung
>
Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
gartenschlauch
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,32*
€ 35,87*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,54*
€ 37,52*
Lager 7532
14 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 29,80*
€ 39,00*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,08*
€ 39,00*
Lager 223
2 Tage
16
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 35,50*
€ 46,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,01*
€ 54,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,31*
€ 51,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena 18031 Gartenschlauch 15 m Schwarz, Orange
Gardena
18031
ab € 16,92*
Zubehör
Gardena 18033-20 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18033-20
ab € 1,36*
Zubehör
Gardena 18034-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Gardena
18034
ab € 33,35*
Zubehör
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18039-20
ab € 44,07*
Zubehör
Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18066-20
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen