Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001 Spalthammer Profi 3000g Esche Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     223-8033059
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1591789
EAN/GTIN:
     4010905035317
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer

GEDORE PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel Nr. OX 35 E-3001

Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Eintreiben von Keilen
Stielform:
Knauf
GS-geprüft:
Ja
Kopfgewicht:
3000 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
850 mm
Besonderheit:
Extragroßer Schlagfläche
Prüfzeichen:
Dreipilz
Gesamtgewicht:
3800 g
Mit Wendenase:
Ja
Stielmaterial:
Esche
Schneidenbreite:
70 mm
KWF-Prüfzeichen:
Profi
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 62,24*
€ 76,65*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 77,84*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 63,19*
€ 77,84*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 78,81*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 75,46*
€ 92,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
OX E-86 E-0850
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.