Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Sichtlagerkästen Größe 2 102x215x75 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtlagerkästen Größe 2 102x215x75 grau
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtlagerkästen Größe 2 102x215x75 grau
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtlagerkästen Größe 2 102x215x75 grau
Artikel-Nr.:
     223-8034181
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187562347
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

ALLIT Sichtlagerkästen Größe 2 102x215x75 grau

Lagersichtbox ProfiPlus

• Material: hochschlagfestes Polypropylen
• Schwere Industriequalität
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm
Tiefe:
215 mm
Breite:
100 mm
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
2L
Material Kasten:
Polypropylen
Lebensmittelecht:
Nein
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Ja
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-10 bis +60 °
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
522
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,87*
49 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,87*
1 Tag
522
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,92*
Lager 223
522
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265145
ab € 14,92*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.