Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139647 Herst.-Nr.: 4611G1 EAN/GTIN: 4003773031062 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Sicherungsringzange gerade G 1 poliert 46 11 G1 SicherungsringzangeMit Druckfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 4,0 – 7,0 mm. Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 4 – 7 mm Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3 mm- zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 4 - 30 mm
- mit Öffnungsfeder
- kräftige Form, geschmiedet
- abrutschhemmende, stabile Spitzen
- zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 4,0 – 7,0 mm
Weitere Informationen: | | Größe: | G 1 | Wellen-Ø: | 4-7 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 46 11 G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,82* | € 14,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,92* | € 14,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 14,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 14,61* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,57* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|