Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile 1212 r 250 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Mühlsägefeile 1212 r 250 H2 Mühlsägefeilen Industrieverpackung (ohne Heft) - r, Breite: 25 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 2.24, Hieb: 2, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1212 r
Artikeldetailsicht PFERD Mühlsägefeile 1212 r 250 H2 Mühlsägefeilen Industrieverpackung (ohne Heft) - r, Breite: 25 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 2.24, Hieb: 2, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1212 r
Artikeldetailsicht PFERD Mühlsägefeile 1212 r 250 H2 Mühlsägefeilen Industrieverpackung (ohne Heft) - r, Breite: 25 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 2.24, Hieb: 2, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1212 r
Artikeldetailsicht PFERD Mühlsägefeile 1212 r 250 H2 Mühlsägefeilen Industrieverpackung (ohne Heft) - r, Breite: 25 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 2.24, Hieb: 2, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1212 r
Artikel-Nr.:
     223-8148320
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11609253
EAN/GTIN:
     4007220011027
Suchbegriffe:
Mühlsägefeile
mühlsägefeile pferd
mühlsägefeile

Mühlsägefeile 1212 r 250 H2


  • Stahlguss
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

  • Schärfen

  • Handeinsatz

Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über zwei runde Kanten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1212 r
Breite:
25mm
Hieb:
2
Höhe:
4.5mm
inkl. Heft:
ohne
Länge [inch]:
10Inch
Länge:
250mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
47
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,25*
1 Tag
850
10
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 10,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,44*
10
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 10,95*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 14,08*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.