Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel PF 1562 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1562 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.76, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1562
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1562 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.76, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1562
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1562 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.76, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1562
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1562 200 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.76, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1562
Artikel-Nr.:
     223-8148377
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11234207
EAN/GTIN:
     4007220542224
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln

Holzraspel PF 1562 200 H2

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

  • Holz

  • Anfasen
  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Verrunden

  • Handeinsatz

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Runde, spitz zulaufende Feile mit umlaufendem Raspelhieb. Form E nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1562
Hieb:
2
Ø Außen [inch]:
5/16 Inch
Ø Außen:
9.5mm
inkl. Heft:
FH 4
Länge [inch]:
8Inch
Länge:
200mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
308
5
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 10,99*
1 Tag
222
1
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 11,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,20*
3 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 7,96*
€ 11,20*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 13,22*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.