| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151219 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490052898 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 11 Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-724 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Ausführung: • Hoher Tragekomfort • Gute Fingerbeweglichkeit • Atmungsaktiver Handrücken • Beschichtung verbirgt Verunreinigungen • Strickbund Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage Material: Träger: nahtlos mit INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 13 Länge: 208–261 mm Farbe: weiß-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Schutz nach: | EN 388 4.3.4.2.B. | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 11-724/11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, antistatik handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 4,21* | | | | | 22 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 4,85* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 4,85* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,14* | € 5,19* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 5,45* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|