Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-702, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48702 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     4012-1194831
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48702080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlosträger und Innenhandbeschichtung aus Mikronitrilschaum.
  • Die Beschichtung aus Mikronitrilschaum ermöglicht im Vergleich zu einer gewöhnlichen Nitrilschaumbeschichtung eine exzellente Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Die für leicht ölbelastete Arbeiten geeignete Beschichtung aus Mikronitrilschaum bietet eine gute Griffsicherheit und exzellente Abriebfestigkeit.
  • Hoher Tragekomfort, da die atmungsaktive Beschichtung die Hände kühl und trocken hält.


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von leicht eingeölten Metallteilen und Blechen
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Allgemeine Wartungsarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / PE-Beutel; 12 PE-Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber, Mechanikerhandschuh
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
144
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,41*
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 4,64*
6 Tage
31
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,58*
€ 4,66*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,69*
3 Tage
156
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 4,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702100
ab € 3,10*
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,11*
Ähnlich
Ansell
48702060
ab € 3,11*
Ähnlich
Ansell
48702070
ab € 3,11*
Ähnlich
Ansell
48702090
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.