Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8151310
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888259728
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 8 (Arbeitshandschuh)

Strickhandschuh »MultiSeason«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Feinstrick, nahtlos
• Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
• Innen angeraut
• Gute Isolation
• Gute Passform durch elastischen Liner
• Flexibel
• Guter Tragekomfort
• Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: neon-grün
Weitere Informationen:
08 H:
08 H
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
EN 388:
EN 388
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
8
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
mechanische Risiken
8, 9, 10, 11:
8, 9, 10, 11
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
gesandet
Innenverarbeitung:
angeraut
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
60 % Polyester (PES), 30 % Baumwolle (CO), 10 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Material Handschuh:
grün
Farbton Material Handschuh:
neongrün
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2142X
60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan:
60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. idealer Handschutz für jede Jahreszeit, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen:
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. idealer Handschutz für jede Jahreszeit, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,79*
4 Tage
96
12
€ 7,60*
ab € 1,82*
€ 2,45*
7 Tage
82
12
€ 4,79*
ab € 1,92*
€ 2,57*
2 Tage
96
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,62*
Lager 223
96
12
€ 8,50*
ab € 2,47*
€ 3,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.