Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240288008, Strickhandschuh MultiSeason, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1745718
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0235/8-8
EAN/GTIN:
     4025888259728
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240288008, Strickhandschuh »MultiSeason« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Feinstrick, nahtlos , Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung , Gute Isolation , Gute Passform durch elastischen Liner , Guter Tragekomfort, flexibel , Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung Gauge: 13 Farbe: neon-grün, Fabrikat: Feldtmann
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schutzhandschuh, STRICKHANDSCHUH,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,55*
1 Tag
12
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,72*
4 Tage
12
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 3,40*
7 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 21,41004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,01*
€ 30,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.