| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152200 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4901792028462 |
| |
|
| | |
| SHOWA Montagehandschuh 381 Gr. L Montagehandschuh »Showa 381« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen • Ölbeständig und atmungsaktiv • Hohe Abriebfestigkeit Ausführung: • Innenhand mit Nitrilbeschichtung Anwendungsbereiche: Arbeiten im Maschinenbau, Umgang mit öligen Oberflächen, Betonierung, Verputzen, Fliesen, Bohrungen bei der Montage von Böden Material: Mikrofaser-Strickgewebe, Nitrilbeschichtung Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Mehrzweckhandschuh | Branche: | Handel, Verkehr, Logistik | Größe: | 8 (L) | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | Abrieb | Stulpenform: | gummiert | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | S-2XL | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Material Handschuh: | Mikrofaser | Besonderheit Material: | abriebfest | Material Beschichtung: | Nitril | Farbe Material Handschuh: | grau | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Farbton Material Handschuh: | dunkelgrau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4121 | Nebenfarbe Material Handschuh: | grau | Nebenfarbton Material Handschuh: | grauweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Mikrofaser Handschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril grau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,67* | | | | | 16 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,03* | | | | | 11 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,82* | € 4,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,65* | € 4,60* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 5,50* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|