| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152737 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888254952 |
| |
|
| | |
| OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Handschuh »LIQUIMATE®« Zulassung/Norm: EN 388 • Nach OEKOTEX® Standard 100 • Liner in flexibler Stretchausführung • Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung • Flexible 3/4-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung • Gutes Tastempfinden • Feinstrick, nahtlos • Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Größe: | 9 | Größenspiegel: | 8-10 | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | 92% Polyamid (PA), 8% Elasthan (EL) | Material Beschichtung: | Nitrilschaum | Farbe Material Handschuh: | grau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe opti flex |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,50* | € 1,88* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,66* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,05* | € 2,84* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,89* | € 3,07* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,57* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|