Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660
Artikel-Nr.:
     223-8153050
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792011211
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA Chemikalienhandschuh PVC 300 mm 660

Chemikalienschutzhandschuh »660 Oil Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.1), EN 374 (JKL)
Eigenschaften:
• Gute mechanische Festigkeit
• Schweißaufsaugend
• Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
• Schutz des Unterarms
• Griffsicher
Ausführung:
• Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
• Wellenkante
• Komplett angeraute Oberfläche
• Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
• Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
Anwendungsbereiche: Automobilbau, maritimer Bereich, Hüttenwesen, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
Material: Baumwollstrickgewebe, nahtlos, PVC-Beschichtung
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
300 mm
Branche:
chemische Industrie
Größe:
10 (XL)
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
360 mm
Länge von:
300 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
Eintauchen in Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
gezackt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8 (M)-11 (XXL)
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
flüssigkeitsdicht
Material Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Material Handschuh:
blau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
JKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,88*
5 Tage
132
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 4,63*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,78*
10 Tage
72
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,84*
Lager 223
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 6,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
660-11
ab € 3,14*
Ähnlich
SHOWA
4708
ab € 3,25*
Ähnlich
SHOWA
158660-8/M
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.