Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8153917
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425804179
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 7

Schnittschutzhandschuh »Krynit Grip & Proof 580«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, ISO 13997:6N
Eigenschaften:
• Flexibler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in leicht öligen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet
• Gute Schnittfestigkeit
• Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
• Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteile, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen
Länge: 230–280 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Öl
Stulpenform:
gummiert
Besonderheit:
Schnittschutz nur in Handinnenfläche
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
6 N
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Eigenname Beschichtung:
Grip & Proof
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4343
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
52
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,58*
9 Tage
12
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 8,81*
1 Tag
27
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,32*
7 Tage
12
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 7,63*
€ 10,33*
Lager 223
27
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,54*
€ 14,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.