Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8154945
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Krytech557
EAN/GTIN:
     3245425574102
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »Krytech 557 R«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
Eigenschaften
• Komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloser Strick mit elastischen Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
• Gutes Tastgefühl
• Hohe Abriebfestigkeit
• Verbesserte Haltbarkeit, da Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
• Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
5.3 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4343B
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
10
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 6,80*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 7,83*
3 Tage
220
10
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,48*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 9,59*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 9,22*
€ 12,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.