Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

557/10 Mapa, KryTech 557, Schnittschutzhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1466167
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Krytech 557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

557/10 Mapa, KryTech 557, Schnittschutzhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Länge 22-27 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
Material:
Polyurethan/PEHD
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:
22-27 cm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
10
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 6,80*
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 7,83*
3 Tage
220
10
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,48*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 9,59*
2 Tage
220
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 391,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.