Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8155044
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425864104
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 586 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »Krytech 586«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:18 N
Eigenschaften:
• Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Sehr gute Passform, nahtlos gestrickt
• Hohe Schnittfestigkeit
• Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
Material: Polyurethan
Länge: 240–300 mm
Farbe: blau-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
300 mm
Länge von:
240 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
18.6 N
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43D
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
270
12
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,49*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,27*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,35*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 15,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425864111
ab € 6,80*
Sonstiges
Mapa
3245425864180
ab € 6,80*
Sonstiges
Mapa
3245425864197
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.