Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8155371
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910035
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 9

Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Nahtlos
• Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
• Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
• Anatomische Passform
• Hoher Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung, Handhabung von öligen Materialien
Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Montagehandschuh
Branche:
Druckindustrie
Größe:
L
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Öl
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
XS-2XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
ölbeständig
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Eigenname Beschichtung:
MicroFinish®
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3121
Nebenfarbe Material Handschuh:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,66*
2 Tage
396
12
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 3,71*
2 Tage
396
12
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 3,80*
7 Tage
396
12
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,85*
Lager 223
396
12
€ 8,50*
ab € 3,67*
€ 4,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.