| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3245424051284 |
| |
|
| | |
| MAPA Chemiehandschuh Alto 405 Gr. 8 Schutzhandschuh »Duo-Mix 405« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 421:2010 Eigenschaften: • Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung • Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil • Tragekomfort durch die Velourisierung • Oberflächenbehandlung mit Silikon Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung Material: Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung Länge: 330 mm Stärke: 0,70 mm Farbe: blau-gelb Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Länge: | 330 mm | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Stulpenart: | Schutzstulpe | Gefährdung: | bakteriologische Kontamination | Griffprofil: | profiliert | Stulpenform: | gerade | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Baumwolle (CO) | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | mehrfach | Größenspiegel: | 6-10 | Materialstärke: | 0.7 mm | Innenverarbeitung: | velourisiert | Eigenname Material: | Neopren | Farbe Beschichtung: | blau | Material Handschuh: | Chloropren-Kautschuk (CR) | Besonderheit Material: | schweißabsorbierend | Farbe Material Handschuh: | gelb | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | KMT | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2016: 2110X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,04* | € 2,80* | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,99* | € 2,91* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,00* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 2,30* | € 3,15* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,87* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|